Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 16A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311506
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271103R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS271103R0165, Alternative (Alias)=S201M-B16NA, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=35 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=16 A, Pole=2, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S201M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 25,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,90*
€ 32,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,86*
€ 38,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,49*
€ 39,30*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 74,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,27*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,77*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,82*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,01*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,00*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,85*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 209,42*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,08*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,31*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.