Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, K, 16A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311490
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS253001R0467, Alternative (Alias)=S203-K16, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=52.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=20 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=16 A, Pole=3, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=K, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S203
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 26,31*
€ 34,23*
2 Tage
17
€ 4,98*
ab € 26,43*
€ 34,26*
€ 5,90*
ab € 31,73*
€ 49,27*
€ 8,95*
ab € 45,26*
€ 58,77*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 149,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,15*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,94*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,41*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,37*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.