Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 3.4A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284106
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6346TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
MOSFET, Typ=IRLML6346TRPBF, Abfallzeit=4.9 ns, Anstiegzeit=4 ns, Ausschaltverzögerung=12 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=3.3 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=3.4 A, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=63 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0772*
€ 0,1082*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,3356*
2 Tage
2940
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 115
1383
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3563*
€ 0,6438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 19,84*
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE909
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.