Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 6.3A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284103
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6244TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
MOSFET, Typ=IRLML6244TRPBF, Abfallzeit=12 ns, Anstiegzeit=7.5 ns, Ausschaltverzögerung=19 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=4.9 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=6.3 A, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=21 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0835*
100
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
1 Tag
1600
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,12*
€ 0,487*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2669*
€ 0,6327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6327*
€ 0,75291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3069*
€ 0,36521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,8175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.