| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30284084 Herst.-Nr.: IRL6372TRPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IRL6372TRPBF, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=13 ns, Ausschaltverzögerung=34 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=5.9 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=8.1 A, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=17.9 mΩ, Bauform=SO-8, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,318* | € 0,982* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,18* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,52* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,31* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|