Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 200V, 34A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283980
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP320N20N3GXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IPP320N20N3GXKSA1, Abfallzeit=4 ns, Anstiegzeit=9 ns, Ausschaltverzögerung=21 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=200 V, Einschaltverzögerung=11 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=34 A, Leistungsverteilung (PV)=136 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=32 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,26*
Lager 115
25
25
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,67*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,72*
1 Tag
934
1
€ 14,99*
ab € 1,53*
€ 5,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 116,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
3223-07FR-43
ab € 0,435*
Zubehör
Bergquist
HF300P-0.0015-00-4/4
ab € 7,86*
Zubehör
Infineon
IR2110SPBF
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.