Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERGQUIST HF300P-0.0015-00-4/4 WÄRMELEITFOLIE 300P, .0015 , 4 X4 -BOGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8783683
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     HF300P-0.0015-00-4/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: 0.13 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.9 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 10 Ohm-m
  • Außenbreite: 100 mm
  • Dicke: 0.102 mm
  • Außenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, BERGQUIST, HF300P-0.0015-00-4/4, 8783683, 878-3683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.