Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1656701
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP320N20N3GXKSA1
EAN/GTIN:
     5059043465449
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 34 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Serie = OptiMOS™ 3
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 32 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 136 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.57mm
Höhe = 15.95mm

Leistungs-MOSFET Infineon OptiMOS™3, 100 V und mehr
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
34 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Serie:
OptiMOS™ 3
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
32 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
136 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.57mm
Höhe:
15.95mm
Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet, 1656701, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPP320N20N3GXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,49*
€ 177,8931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,77*
€ 165,1363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,05*
€ 155,9495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,19*
€ 150,1661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,49*
€ 131,4831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.