Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30283922 Herst.-Nr.: BSS816NWH6327XTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=BSS816NWH6327XTSA1, Abfallzeit=2.2 ns, Anstiegzeit=9 ns, Ausschaltverzögerung=11 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=5.3 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=1.4 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=160 mΩ, Bauform=SOT-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 300 | | € 8,95* | ab € 0,0507* | € 0,1615* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0468* | € 0,1913* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,3817* | € 0,6498* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,245* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|