Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal / P-Kanal, 30V, 1.5A, TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283873
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSL316CH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=BSL316CH6327XTSA1, Ausschaltverzögerung=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=-999, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=1.5 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=160 mΩ, Bauform=TSOP, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,197*
3
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,458*
1 Tag
18610
5
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,562*
Lager 115
2975
25
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,65*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.