Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 300mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283811
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2N7002H6327XTSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=2N7002H6327XTSA2, Abfallzeit=3.1 ns, Anstiegzeit=3.3 ns, Ausschaltverzögerung=5.5 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=3 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=300 mA, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=3 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0523*
25
€ 5,90*
ab € 0,0459*
€ 0,1129*
1 Tag
136543
5
€ 14,99*
ab € 0,0541*
€ 0,2789*
Lager 115
2014
25
€ 5,95*
ab € 0,3057*
€ 0,5239*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5239*
€ 0,62344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4657*
€ 0,55418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,0975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
2N7002K-7
ab € 0,0103*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0305*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0269*
Ähnlich
onsemi
2N7002K
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.