| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30262254 Herst.-Nr.: ABX00046 EAN/GTIN: 7630049202511 |
| | |
|
| | |
| Arduino Portenta H7 Mikrocontroller Board, Typ=ABX00046, Breite=25 mm, Frequenz=480 MHz, Höhe=-999, Länge=66 mm, Programmspeicher=1 MB, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.7 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Ethernet Wi-Fi Bluetooth ADC USB-C UART PWM I²C Analog GPIO U.FL, Speicher-Typ=Flash RAM |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,97* | € 111,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 102,71* | € 126,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,75* | € 126,38* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,49* | € 126,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,99* | € 135,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|