Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ABX00046 Board Portenta H7 Lite Connected Portenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2473304-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00046
EAN/GTIN:
     7630049202511
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino ABX00046 Board Portenta H7 Lite Connected Portenta

Arduino Portenta H7 Lite Connected

Dual Core - Zwei erstklassige Prozessoren in einem, die parallele Aufgaben ausführen
AI on the edge - So leistungsstark, dass es AI-Status ausführen kann
Onboard-Wireless-Modul - Gleichzeitige Verwaltung von WiFi- und Bluetooth®-Konnektivität
Unterstützung von Programmiersprachen auf hohem Niveau (Micropython)
Sicherheit - Integriertes Sicherheitselement für Zertifikate
Speicherung und Verwaltung

Entwickelt für Entwickler, die die Rechenleistung der Rechenleistung des Portenta H7 nutzen wollen, ohne die Videoausgabe und erweiterte Sicherheitsfunktionen benötigen.
Die Portenta H7 Lite Connected ist eine kostengünstige Lösung für KI-Anwendungen und Steuerungssysteme mit niedriger Latenz Steuerungssysteme; ideal für Robotik-Steuerungen und Robotersteuerungen und andere Maschinensteuerungen.

Ausstattung:
Entwickelt für Entwickler, die die Rechenleistung der Rechenleistung des Portenta H7 nutzen wollen, ohne die Videoausgabe und erweiterte Sicherheitsfunktionen benötigen.
Die Portenta H7 Lite Connected ist eine kostengünstige Lösung für KI-Anwendungen und Steuerungssysteme mit niedriger Latenz Steuerungssysteme; ideal für Robotik-Steuerungen und Robotersteuerungen und andere Maschinensteuerungen.

Technische Daten:
Serie (Entwicklungs-Kits): Portenta · Weitere technische Daten: Prozessor: ST STM32H747XI Arm® Cortex®-M7 Kern mit bis zu 480 MHz mit Doppelpräzisions-FPU und 16K Daten- + 16K Befehls-L1
Cache; Arm® 32-Bit Cortex®-M4-Kern mit bis zu 240 MHz mit
FPU, adaptivem Echtzeit-Beschleuniger (ART AcceleratorTM)
Konnektivität: Ethernet (PTH), BLE, WiFi
Externer Speicher: 8 MByte SDRAM, 16 MByte Flash
Anschlüsse: USB-C High-Speed, High-Density-Anschlüsse, MKR-kompatibler Header, ESLOV-Anschluss
Microchip ATECC608

Weitere Informationen:
Marke:
Arduino
Serie (Entwicklungs-Kits):
Portenta
Produkt-Art:
Board
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, arduino entwicklungsboard, eval board, Arduino, ABX00046, Portenta H7 Lite Connected
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 111,84*
€ 3,50*
ab € 102,71*
€ 126,37*
Frei Haus
ab € 99,75*
€ 126,38*
2 Tage
184
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 126,46*
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 135,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 9,88*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,81*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,14*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,57*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.