Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 200mA, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240218
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7000TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=2N7000TA, Abfallzeit=10 ns, Anstiegzeit=10 ns, Ausschaltverzögerung=10 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=200 mA, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=5 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Endlosrolle
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 60v
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1133*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1 Tag
3172
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,483*
Lager 115
1604
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2778*
€ 0,587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
2N7000BU
ab € 0,0785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.