Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N7000 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 200 mA 400 mW, 3-Pin TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241310
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7000TA
EAN/GTIN:
     5059042718980
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.3V
Verlustleistung max. = 400 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Länge = 5.2mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

MOSFET mit erhöhter Leistung, Fairchild Semiconductor. Robuste Stoßentladungstechnologie Robuste Gate-Oxide-Technologie Niedrigere Eingangskapazität Optimierte Gatterladung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.3V
Verlustleistung max.:
400 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Länge:
5.2mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 60v, 1241310, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, 2N7000TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1134*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1 Tag
3172
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,478*
1 Tag
4845
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0784*
€ 0,5596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 226,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
2N7000BU
ab € 0,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.