|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-30239562 Herst.-Nr.: ABX00045 EAN/GTIN: 7630049202504 |
| | |
|
|  |  |
 | Arduino Portenta H7 Lite Mikrocontroller-Platine, Typ=ABX00045, Alternative (Alias)=2309722, Breite=25 mm, Frequenz=480 MHz, Höhe=-999, Länge=66 mm, Programmspeicher=1 MB, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.7 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Ethernet ADC USB-C QSPI SPI UART PWM I²C Analog GPIO, Speicher-Typ=Flash RAM Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 36 g | Tiefe: | 117 mm | Bruttogewicht: | 36 g | Breite: | 62 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8471500000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 61,58* | € 78,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 66,22* | € 82,10* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 67,25* | € 82,11* |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 67,81* | € 87,52* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 71,62* | € 87,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|