Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ABX00045 Board Portenta H7 Lite Portenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464202-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00045
EAN/GTIN:
     7630049202504
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino ABX00045 Board Portenta H7 Lite Portenta

Arduino ABX00042 Portenta H7 module

Dual Core - Zwei erstklassige Prozessoren in einem,
Ausführung paralleler Aufgaben
AI on the edge - So leistungsfähig, dass es AI State Maschinen geeignet ist
Verbesserte Mensch-Maschine-Interaktion
Onboard-Funkmodul - Gleichzeitige Verwaltung von WiFi- und Bluetooth®-Konnektivität
Unterstützung von Programmiersprachen auf hohem Niveau (Micropython)

Der Portenta H7 hat zwei parallele Kerne und führt gleichzeitig High-Level-Code zusammen mit Echtzeitaufgaben aus.

Der Hauptprozessor des H7 ist der Dual-Core STM32H747 mit einem Cortex® M7, der mit 480 MHz läuft, und einem Cortex® M4, der mit 240 MHz läuft. Die beiden Kerne kommunizieren über einen Remote-Procedure-Call-Mechanismus, der den nahtlosen Aufruf von Funktionen auf dem anderen Prozessor ermöglicht.

Beide Prozessoren teilen sich die gesamte In-Chip-Peripherie und können laufen:

Arduino Sketches auf dem Arm® Mbed™ OS
Native Mbed™-Anwendungen
MicroPython / JavaScript über einen Interpreter
TensorFlow™ Lite

Der Portenta H7 folgt dem Formfaktor des Arduino MKR, ist aber mit dem 80-poligen High-Density-Anschluss der Portenta-Familie erweitert. Die Portenta-Familie fügt zwei 80-polige High-Density-Anschlüsse an der Unterseite des Boards hinzu. Dies gewährleistet die Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen durch einfaches Aufrüsten Ihres Portenta-Boards auf die für Sie passende Variante.

Verwenden Sie Portenta, wenn Leistung entscheidend ist:
- High-End-Industriemaschinen
- Laborgeräte
- Computer-Vision
- PLCs
- Industrietaugliche Benutzeroberflächen
- Robotik-Steuerung
- Einsatzkritische Geräte
- Dedizierter stationärer Computer
- Hochgeschwindigkeits-Boot-Rechnung (ms)

Technische Daten:
Serie (Entwicklungs-Kits): Portenta

Weitere Informationen:
Serie (Entwicklungs-Kits):
Portenta
Produkt-Art:
Board
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 07630049202504, Arduino, ABX00045, Portenta H7 Lite
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 61,58*
€ 78,73*
€ 4,00*
ab € 66,22*
€ 82,10*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 82,11*
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 87,52*
€ 5,95*
ab € 71,62*
€ 87,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,66*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,53*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 22,85*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,57*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.