Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -60V, -1.25A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230864
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN5618P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
MOSFET, Typ=FDN5618P, Abfallzeit=8 ns, Anstiegzeit=16 ns, Ausschaltverzögerung=30 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-60 V, Einschaltverzögerung=13 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-1.25 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=230 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
2 Tage
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,226*
Lager 115
2080
5
€ 5,95*
ab € 0,611*
€ 1,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,1732*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,1632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.