Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDN5618P P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 1,25 A 500 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDN5618P P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 1,25 A 500 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1661716
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN5618P
EAN/GTIN:
     5059042045161
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 1,25 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 170 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 8,6 nC @ 10 Vmm
Höhe = 0.94mm

P-Kanal-MOSFET PowerTrench®, Fairchild Semiconductor. PowerTrench® MOSFETs sind optimierte Netzschalter, die bieten eine erhöhte Systemeffizienz und Leistungsdichte bieten. Sie kombinieren eine geringe Gate-Ladung (QG) mit geringer Umkehr-Erholungsladung (Qrr) und einer Diode mit weichem Umkehr-Erholungsgehäuse, was zu einer schnellen Schaltung der Synchrongleichrichtung in AC/DC-Netzteilen führt. Die neuesten PowerTrench® MOSFETs nutzen eine abgeschirmte Gatterstruktur, die für Ladungsbalance sorgt. Durch die Verwendung dieser fortschrittlichen Technologie ist die Leistungszahl dieser Geräte erheblich niedriger als bei der Vorgängergeneration. Durch die Leistung der Diode mit dem weichen Gehäuse der PowerTrench® MOSFETs kann ein Klemmdiodenstromkreise eliminiert oder ein MOSFET mit höherer Nennspannung ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
1,25 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
170 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
8,6 nC @ 10 Vmm
Höhe:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: 1661716, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDN5618P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,31*
€ 477,5589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,22*
€ 466,7418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,24*
€ 446,5356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,70*
€ 431,613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,24*
€ 400,1256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.