Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30213156 Herst.-Nr.: ASX00029 EAN/GTIN: 7630049202993 |
| | |
|
| | |
| Arduino MKR ENV REV2 Umgebungssensorschild, Typ=ASX00029, Breite=25 mm, Gewicht=32 g, Höhe=-999, Länge=61 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Pressure Sensor Temperatursensor Feuchtesensor Licht-Sensor UV-Sensor, Schnittstellen=MicroSD I²C Analog Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 83 mm | Bruttogewicht: | 19 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542311100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,02* | € 40,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 30,89* | € 40,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 30,97* | € 40,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 32,54* | € 42,31* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,39* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|