Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ASX00011 Temperatur-Transmitter Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino ASX00011 Temperatur-Transmitter Outdoor
Arduino ASX00011 Temperatur-Transmitter Outdoor
Arduino ASX00011 Temperatur-Transmitter Outdoor
Arduino ASX00011 Temperatur-Transmitter Outdoor
Arduino ASX00011 Temperatur-Transmitter Outdoor
Arduino ASX00011 Temperatur-Transmitter Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73419851
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ASX00011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Outdoor
Produktfarbe
Blau
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
61 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 9,88*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,81*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,14*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,57*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.