Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webcam, C920 PRO, 1920 x 1080, 30fps, 78°, USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180891
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Webcam, Typ=960-001055, Bildrate=30 fps, Kabellänge=1.5 m, Fokustyp=Automatisch, Kabeltyp=USB-A, Mikrofon=Ja, Schnittstellen=USB 2.0, Verbindungsmethode=Kabel, Auflösung=1920 x 1080, Series=C920 PRO, Sichtfeld=78°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
53 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8525890000
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
€ 13,00*
ab € 55,36*
€ 65,65*
2 Tage
352
€ 4,50*
ab € 55,48*
€ 65,83*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 55,91*
€ 66,33*
€ 6,78*
ab € 56,57*
€ 67,34*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 127,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,05*
Zubehör
Logitech
920-008091
ab € 67,43*
Zubehör
Logitech
941-000113
ab € 301,90*
Zubehör
Logitech
920-007581
ab € 21,62*
Zubehör
Logitech
920-008041
ab € 94,67*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 20,65*
Zubehör
Logitech
920-008224
ab € 81,07*
Zubehör
Logitech
920-002929
ab € 77,18*
Zubehör
Logitech
980-001055
ab € 93,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.