Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-H390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech LGT-H390
Logitech LGT-H390
Logitech LGT-H390
Logitech LGT-H390
Logitech LGT-H390
Logitech LGT-H390
Logitech LGT-H390
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9581664
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000406
EAN/GTIN:
     5099206030015
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kristallklare Klangübertragung und praktische integrierte Bedienelemente
Klar verständliche Internet-Anrufe über eine unkomplizierte Plug-and-Play USB-Verbindung und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Über die im Kabel integrierten Bedienelemente können Sie die Lautstärke oder Stummschaltung regeln, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Die laserabgestimmten Antriebsspulen liefern hochwertiges digitales Audio für Ihre Lieblingsmusik und -spiele.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
197 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
437 mm
Höhe des Versandkartons
467 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060300112
Versandkartonsbreite
223 mm
Versandkartonslänge
255 mm
Versandkartonshöhe
282 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1550 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060300129
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
305 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.9 m
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-17 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 18,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
920-008091
ab € 67,22*
Zubehör
Logitech
941-000113
ab € 302,22*
Zubehör
Logitech
981-000593
ab € 8,38*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 13,61*
Zubehör
Logitech
981-000589
ab € 14,05*
Zubehör
Logitech
981-000475
ab € 17,41*
Zubehör
Logitech
981-000480
ab € 27,83*
Zubehör
Logitech
981-000575
ab € 28,66*
Zubehör
Logitech
981-000519
ab € 42,50*
Zubehör
Logitech
960-001055
ab € 55,85*
Zubehör
Logitech
920-007581
ab € 37,85*
Zubehör
Logitech
920-008041
ab € 94,56*
Zubehör
Logitech
920-008224
ab € 80,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.