Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Blau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Blau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Blau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Blau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Blau
Logitech K380 Multi-Device Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29413774
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007581
EAN/GTIN:
     5099206061491
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279.5 x 124.2 x 16.4 mm
Tastaturgewicht
423 g
Produktabmessungen (B x T x H)
59 x 107 x 26.5 mm
Mausgewicht
107 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer
2 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060614912
Breite des Versandkartons
136 mm
Höhe des Versandkartons
287 mm
Volumen Hauptkarton
11900 cm³
Design
Produktfarbe
Blau
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Akku, Bluetooth
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Bluetooth-Version
3.0
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
550 g
Verpackungsvolumen
1288 cm³
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
920-008091
ab € 67,22*
Zubehör
Logitech
941-000113
ab € 302,22*
Zubehör
Logitech
960-001055
ab € 55,85*
Zubehör
Logitech
920-008041
ab € 94,56*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,05*
Zubehör
Logitech
920-008224
ab € 80,55*
Zubehör
Logitech
920-002929
ab € 77,12*
Zubehör
Logitech
980-001055
ab € 92,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.