Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Powerful Sound Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27232507
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001055
EAN/GTIN:
     5099206058682
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc logitech
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
15 W
Satellitenlautsprecher Widerstand
4 Ohm
Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher
2.6 "
Anzahl Satellitenlautsprecher Hochtöner
1
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
100 x 85 x 170 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
525 g
Technische Details
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
30 W
Subwoofer Widerstand
6 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
5.25 "
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
255 x 195 x 265 mm
Tieftönergewicht
4000 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
60 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
120 W
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Lautstärkeregler
Drehregler
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
277 mm
Paketgewicht
5992 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060586813
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Benutzerhandbuch
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Audio-RCA-Eingänge
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ G
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
920-008091
ab € 67,22*
Zubehör
Logitech
941-000113
ab € 302,22*
Zubehör
Logitech
960-001055
ab € 55,85*
Zubehör
Logitech
920-007581
ab € 37,85*
Zubehör
Logitech
920-008041
ab € 94,56*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,05*
Zubehör
Logitech
920-008224
ab € 80,55*
Zubehör
Logitech
920-002929
ab € 77,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.