| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30177003 Herst.-Nr.: ABX00042 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Arduino Portenta H7 Mikrocontroller-Platine, Typ=ABX00042, Breite=25 mm, Frequenz=480 MHz, Höhe=-999, Länge=62 mm, Programmspeicher=8 MB, Speichergrösse=16 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.7 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Wi-Fi Bluetooth DSI UART USART Ethernet ADC USB-C PWM I²C I²S SPI GPIO, Speicher-Typ=SDRAM Flash Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 30 g | Breite: | 61 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542311100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,98* | € 108,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,64* | € 108,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,68* | € 109,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,96* | € 118,69* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,63* | € 149,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|