| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2338899-BP Herst.-Nr.: ABX00042 EAN/GTIN: 7630049202252 |
| |
|
| | |
| Arduino ABX00042 Board Portenta H7 Portenta
Arduino ABX00042 Portenta H7 module
Der Portenta H7 hat zwei parallele Kerne und führt gleichzeitig High-Level-Code zusammen mit Echtzeitaufgaben aus.
Der Hauptprozessor des H7 ist der Dual-Core STM32H747 mit einem Cortex® M7, der mit 480 MHz läuft, und einem Cortex® M4, der mit 240 MHz läuft. Die beiden Kerne kommunizieren über einen Remote-Procedure-Call-Mechanismus, der den nahtlosen Aufruf von Funktionen auf dem anderen Prozessor ermöglicht.
Beide Prozessoren teilen sich die gesamte In-Chip-Peripherie und können laufen:
Arduino Sketches auf dem Arm® Mbed™ OS Native Mbed™-Anwendungen MicroPython / JavaScript über einen Interpreter TensorFlow™ Lite Das Onboard-Wireless-Modul ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung von WiFi- und Bluetooth®-Konnektivität. Die WiFi-Schnittstelle kann als Access Point, als Station oder als Dual-Mode-Simultan-AP/STA betrieben werden und schafft bis zu 65 Mbps Übertragungsrate. Die Bluetooth®-Schnittstelle unterstützt Bluetooth Classic und BLE.
Der Portenta H7 folgt dem Formfaktor des Arduino MKR, ist aber mit dem 80-poligen High-Density-Anschluss der Portenta-Familie erweitert. Die Portenta-Familie fügt zwei 80-polige High-Density-Anschlüsse an der Unterseite des Boards hinzu. Dies gewährleistet die Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen durch einfaches Aufrüsten Ihres Portenta-Boards auf die für Sie passende Variante.
Verwenden Sie Portenta, wenn Leistung entscheidend ist: - High-End-Industriemaschinen - Laborgeräte - Computer-Vision - PLCs - Industrietaugliche Benutzeroberflächen - Robotik-Steuerung - Einsatzkritische Geräte - Dedizierter stationärer Computer - Hochgeschwindigkeits-Boot-Rechnung (ms)
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): Portenta
Weitere Informationen: | | Marke: | Arduino | Serie (Entwicklungs-Kits): | Portenta | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,20* | € 108,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,23* | € 108,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,19* | € 110,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,53* | € 119,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 110,12* | € 130,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|