Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET für Kraftfahrzeuganwendungen, N-Kanal, 40V, 100A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156771
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQM40020E_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
MOSFET für Kraftfahrzeuganwendungen, Typ=SQM40020E_GE3, Abfallzeit=18 ns, Anstiegzeit=17 ns, Ausschaltverzögerung=34 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einschaltverzögerung=17 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=100 A, Leistungsverteilung (PV)=150 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=1.9 mΩ, Bauform=TO-263, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a, MOSFET für Kraftfahrzeuganwendungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,04*
Lager 115
537
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,66*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,909*
€ 3,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB100N04S4H2ATMA1
ab € 1,12*
Ähnlich
Nexperia
PSMN4R5-40BS,118
ab € 0,723*
Ähnlich
Vishay
SQM40020EL_GE3
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.