Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPB100N04S4-H2 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPB100N04S4-H2 Transistor 40 V
Infineon IPB100N04S4-H2 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086273
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB100N04S4H2ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
115 W
Widerstand
0.0033 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PSMN4R5-40BS,118
ab € 0,723*
Ähnlich
Vishay
SQM40020EL_GE3
ab € 1,27*
Ähnlich
Vishay
SQM40020E_GE3
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.