Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101, Automotive, TrenchFET® SQM40020EL_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 100 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006784
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQM40020EL_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0022 Ω, 0,0027 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = AEC-Q101, Automotive, TrenchFET®

Der Vishay SQM40020EL_GE3 ist ein Kfz-N-Kanal-40-V-(D-S)-MOSFET mit 175 °C.TrenchFET® Leistungs-MOSFET Gehäuse mit niedrigem Wärmewiderstand 100 % Rg- und UIS-getestet AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0022 Ω, 0,0027 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
AEC-Q101, Automotive, TrenchFET®
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100a, 2006784, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQM40020EL_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,61*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 1,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB100N04S4H2ATMA1
ab € 1,13*
Ähnlich
Nexperia
PSMN4R5-40BS,118
ab € 0,723*
Ähnlich
Vishay
SQM40020E_GE3
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.