Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET der E-Serie, N-Kanal, 800V, 2.9A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156746
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHD2N80AE-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Leistungs-MOSFET der E-Serie, Typ=SIHD2N80AE-GE3, Abfallzeit=23 ns, Anstiegzeit=8 ns, Ausschaltverzögerung=10 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=800 V, Einschaltverzögerung=13 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=2.9 A, Leistungsverteilung (PV)=62.5 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=2.5 Ω, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, smd transistor, mosfet dpak, Leistungs-MOSFET der E-Serie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,64*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,427*
€ 1,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,11*
Lager 115
1500
3
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.