Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe, Nitril / Polyamid, Handschuhgrösse L, Grau / Weiss, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147110
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV13072
EAN/GTIN:
     5013969991802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuhe, Typ=AV13072, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Grau / Weiss, Handschuhgrösse=L, Handschuhmaterial=Nitril Polyamid, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
300 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116102091
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,87*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,89*
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,94*
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,33*
Lager 115
17
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.