Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 40V, 150A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143777
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUP40012EL-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=SUP40012EL-GE3, Abfallzeit=18 ns, Anstiegzeit=12 ns, Ausschaltverzögerung=65 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einschaltverzögerung=25 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=150 A, Leistungsverteilung (PV)=150 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=1.79 mΩ, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet to-220ab
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,08*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 3,36*
Lager 115
381
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.