Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 40V, 3.9A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139435
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM2318CX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=TSM2318CX RFG, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=12 ns, Ausschaltverzögerung=20 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einschaltverzögerung=5 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=3.9 A, Leistungsverteilung (PV)=1.25 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=36 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,71*
1 Tag
100
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,72*
Lager 115
1538
5
€ 5,95*
ab € 0,419*
€ 0,7885*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7144*
€ 0,85014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.