Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel mit Ethernet m-m, HDMI Stecker - HDMI Stecker, 3840 x 2160, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125834
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5545
EAN/GTIN:
     7611990190010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI-Kabel mit Ethernet m-m, Typ=11.04.5545, Länge=5 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabeltyp=HDMI, Stecker-Design – Seite A=-999, Stecker-Design – Seite B=-999, Steckverbinder A=HDMI Stecker, Steckverbinder B=HDMI Stecker, Bildauflösung=3840 x 2160
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
230 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, dvi kabel 5m, dvi kabel, dvi kabel roline, HDMI-Kabel mit Ethernet m-m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 13,79*
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 12,21*
€ 17,39*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 18,76*
€ 3,50*
ab € 19,73*
€ 27,47*
Lager 115
63
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 22,35*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 43,80*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,34*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 6,97*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 77,62*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 14,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.