Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 5,0m (11.04.5545)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-809567
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5545
EAN/GTIN:
     7611990190010
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik.

  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Verbesserte Kabelabschirmung

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5545
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  HDMI High Speed with Ethernet Kabel
Speditionsware  nein
Länge  5,0 m
Typ des linken Anschlusses  HDMI Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Max. Bandbreite  10,2 GBit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Technische Besonderheiten  HDMI High Speed with Ethernet
Bruttogewicht  0.366 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5545
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed with Ethernet Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
5,0 m
Typ des linken Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Max. Bandbreite:
10,2 GBit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Bruttogewicht:
0.366 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, dvi kabel 5m, dvi kabel, dvi kabel roline, roline, hdmi, 5545, 11045545, 11.04.5545, high, speed, ethernet, kabel, schwarz, stecker, 3840, 2160, cable, with, hdmikabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 13,73*
1 Tag
2
€ 10,00*
ab € 12,20*
€ 17,31*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,26*
€ 18,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,89*
€ 27,34*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 32,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 22,23*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 43,68*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,07*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 6,97*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 77,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 14,56*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.