Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 440 16mm-Flügelrad-Set, -200 ... 1370°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105554
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4401
EAN/GTIN:
     5059040634282
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
testo 440 16mm-Flügelrad-Set, Typ=0563 4401, Batterielebensdauer=12 h % %, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=1370 °C, Temperaturmessbereich min.=-200 °C, Batterietyp=3x AA, Weitere Messbereiche=Temperatur - NTC: -40 bis 150 °C Messbereich Differenzdruck: -150 bis 150 hPa, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=-999, Serien=0563 44xx Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
1500 g
Tiefe:
445 mm
Bruttogewicht:
1500 g
Breite:
245 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Messgerätesatz, anemometer testo, anemometer, testo 440 16mm-Flügelrad-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,16*
€ 482,66*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,04*
€ 482,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 467,21*
€ 504,37*
Frei Haus
ab € 451,15*
€ 504,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 567,52*
€ 609,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,74*
€ 725,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,36*
€ 721,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,40*
€ 690,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0991
ab € 52,63*
Zubehör
Testo
0554 0960
ab € 133,97*
Zubehör
Testo
0554 2160
ab € 49,19*
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 385,01*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 407,14*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 709,25*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 678,48*
Zubehör
Testo
0635 9370
ab € 631,01*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 570,80*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 287,04*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,06*
Zubehör
Testo
0554 1111
ab € 97,10*
Zubehör
Testo
0554 2222
ab € 63,83*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.