Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 10A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090060
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1526
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0034.1526, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=10 A, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=0.92 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CQC Approved METI Approved UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,528*
5
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,53*
Lager 115
7460
10
€ 5,95*
ab € 0,301*
€ 0,539*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,616*
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.1081
ab € 13,00*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,31*
Zubehör
Schurter
0031.1803
ab € 14,53*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.