Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 1-DC, 1 Schliesser, 12A, 400V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084044
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D4D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Halbleiterrelais, Typ=D4D12, Breite=22.6 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=400 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=12 A, Laststrom min.=1 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3.5 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=1-DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
36
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 102,82*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 114,66*
€ 5,90*
ab € 101,70*
€ 137,99*
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 155,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,36*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 13,91*
Zubehör
Sensata Crydom
KS300
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.