Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Relaisabdeckung Relaisabdeckung, zur Verwendung mit Einphasen-Halbleiterrelais,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846009
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     KS300
EAN/GTIN:
     5059040284036
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Zubehör Typ = Relaisabdeckung

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL, CSA, VDE. Kühlkörper nicht inbegriffen. Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails, siehe Herstelledatenblatt. 53TP 25 - 50 A, 530 Vac, 3-Phasen-Halbleiterrelais. Hohe Zuverlässigkeit Thyristorausgang LED-Statusanzeige Direkte Lastschaltung von Motoren, Heizgeräten und Transformatoren Abmessungen (H x B x T): 30 x 73,4 x 103,8 mm Schraubklemme; Kabelhalter in U-Form Eingangs-/Ausgangskapazität: 8 pF
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Relaisabdeckung
Weitere Suchbegriffe: 1846009, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais Abdeckungen, Sensata / Crydom, KS300, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Covers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,58*
€ 9,96*
1 Tag
79
€ 14,99*
ab € 7,08*
€ 11,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.