Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom HS Halbleiterrelais-Kühlkörper DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom HS Halbleiterrelais-Kühlkörper DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-7034561
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HS501DR
EAN/GTIN:
     5059040280694
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
Relaissockel
Zubehör Typ = Kühlkörper
Zur Verwendung mit = 1 x einfaches oder zweifaches Halbleiterrelais
Serie = HS
Montage Typ = DIN-Schienen

Kühlkörper für DIN-Schienenmontage - HS501DR. 5,0 °C/W Wärmewiderstand Geeignet für 1 Einfach- oder Zweifach-Halbleiterrelais DIN-Schienenmontage Stahl, gelbe verzinkte und verchromte Oberfläche
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kühlkörper
Zur Verwendung mit:
1 x einfaches oder zweifaches Halbleiterrelais
Serie:
HS
Montage Typ:
DIN-Schienen
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, 7034561, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Kühlkörper, Sensata / Crydom, HS501DR, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,92*
€ 20,75*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 16,05*
€ 25,71*
€ 5,90*
ab € 21,22*
€ 30,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
CWD2425
ab € 36,54*
Zubehör
Sensata Crydom
HK1
ab € 0,79*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-2
ab € 7,01*
Zubehör
Sensata Crydom
DRK1
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.