Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Distanzmessgerät 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013088
Hersteller:
     Leica Geosystems
Herst.-Nr.:
     LEICA DISTO D110
EAN/GTIN:
     7640110694947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät, Typ=LEICA DISTO D110, Breite=37 mm, Höhe=23 mm, Länge=120 mm, Messbereich max.=60 m, Wellenlänge des Lasers=-999, Batterien=2 x AAA (im Lieferumfang enthalten), Laserklasse=Klasse II, Genauigkeit=±1.5 mm, Masseinheiten=ft in m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 158,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 158,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 158,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 159,22*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 237,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 87,04*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 257,96*
Ähnlich
Leica
ab € 166,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.