Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbares Digitalthermometer Fluke 51 II, 1 Eingänge, -150 ... 1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666423
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 51 II DIGITAL THERMOMETER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Tragbares Digitalthermometer Fluke 51 II, Typ=FLUKE 51 II DIGITAL THERMOMETER, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=1000 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.4 °C, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Temperaturmessbereich min.=-150 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AA, Thermometertyp=Handgerät, Serien=50 Series II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
655 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
659 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,96*
€ 400,01*
Frei Haus
ab € 375,38*
€ 411,68*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 377,01*
€ 414,31*
Frei Haus
ab € 384,30*
€ 420,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 412,75*
€ 447,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,41*
€ 524,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,57*
€ 507,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,29*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,31*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,67*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 147,98*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 163,13*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 279,91*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,92*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,31*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 162,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.