Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 600V, 34MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604325
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     DM73C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=DM73C, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=100 h, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Gewicht=113.3 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=3.4 V, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=340 mV, Widerstandsmessbereich max.=34 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=340 Ω, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x LR44, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage Diode Test Resistance, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V CAT II 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
257 g
Breite:
118 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, Multimeter, digital
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,74*
€ 102,44*
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 102,45*
€ 5,46*
ab € 87,75*
€ 103,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,07*
€ 104,61*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 130,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,14*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.