Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 400V, 16A, TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17116825
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP350PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IRFP350PBF, Abfallzeit=47 ns, Anstiegzeit=49 ns, Ausschaltverzögerung=87 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=400 V, Einschaltverzögerung=16 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=16 A, Leistungsverteilung (PV)=190 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=300 mΩ, Bauform=TO-247AC, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,00*
2 Tage
900
3
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,01*
€ 3,012*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,73*
Lager 115
364
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.