Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipurpose FRPC Enclosure 1591 80x150x50mm Blau Polycarbonat IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15023536
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591DTBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Multipurpose FRPC Enclosure, Typ=1591DTBU, Aussenmass Breite=80 mm, Aussenmass Höhe=50 mm, Aussenmass Tiefe=150 mm, Innenmass Breite=73.61 mm, Innenmass Höhe=46.1 mm, Innenmass Tiefe=143.61 mm, Gehäusefarbe=Blau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP54, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=1591
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 10,30*
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,50*
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,58*
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 14,20*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,73*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,09*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,23*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.