Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 Polycarbonat Gehäuse 1591 Blau transparent Außenmaß 150 x 80 x 46mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1591 Polycarbonat Gehäuse 1591 Blau transparent Außenmaß 150 x 80 x 46mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-5286906
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591DTBU
EAN/GTIN:
     4016138135602
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 150 mm
Höhe Außen = 46 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 150 x 80 x 46mm
Schutzart = IP54
Farbe = Blau transparent
Deckelfarbe = Transparent blau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1591
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 131g
Explosionsgeschützt = Nein

UL-Entflammbarkeitsklasse: UL 94V-0. Die Abmessungen umfassen nicht den Deckel (fügen Sie für den Deckel 4 mm hinzu).. Lichtdurchlässige blaue Gehäuse. Die Serie Hammond 1551 ist ein Miniaturgehäuse, das aus durchscheinend blauem Universal-ABS-Kunststoff mit einer matten texturierten Oberfläche geformt ist. Jedes Gehäuse verfügt über 2 in das Innere eingeformte PC-Leiterplatten-Abstandshalter und eine Konstruktion mit überlappenden Stößen, die Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gemäß IP54 bietet. Der Deckel des Gehäuses wird mit 2 selbstschneidendem Schrauben mit 4 x 1/2 Zoll befestigt. Eigenschaften und Vorteile:. Lichtdurchlässiges flammhemmendes Polycarbonat gemäß UL94V-0 Fast vollständig durchlässig für Infrarotgeräte, ideal für Anwendungen, in denen Teile, Sensoren oder Anzeigen sichtbar sein müssen Integrierte Kartenführungen für 1,5-mm-Leiterplatten Zweiteilige Konstruktion mit überlappenden Stößen für Schutzart IP54 Deckel sind mit Philips-Maschinenschrauben von 3 x 10 mm in integrierte Messingbuchsen geschraubt, um den wiederholten Ausbau des Deckels zu erleichtern. In der Außenhöhenangabe sind 4 mm Deckelhöhe enthalten. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt AUSWAHL oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. 4 PHILLIPS®-Schrauben, M3x10 mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
46 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
150 x 80 x 46mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Blau transparent
Deckelfarbe:
Transparent blau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1591
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
131g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, 5286906, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591DTBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,55*
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,16*
€ 10,66*
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 14,32*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,76*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,19*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.