Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Staf 6pol, 6 Pole, Gelötet, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312564
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 006 2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Stifteinsatz Staf 6pol, Typ=09 70 006 2812, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=25 V, Nennstrom=10 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Staf
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Stifteinsatz Staf 6pol
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,111*
€ 4,141*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,16*
10
Frei Haus
ab € 3,173*
€ 4,213*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,33899*
€ 4,41899*
Lager 115
38
1
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,79*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,98*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,651*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,40*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,36*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2782*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,1467*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Zubehör
Harting
09620031640
ab € 5,731*
Zubehör
Harting
09620030304
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09620030810
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.