Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federeinsatz Lötanschluss 09700062812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federeinsatz Lötanschluss 09700062812
Federeinsatz Lötanschluss 09700062812
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533357
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700062812
EAN/GTIN:
     5713140102880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Federeinsatz Lötanschluss 09700062812

Einsätze, Lötanschluss, Buchse, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,111*
€ 4,141*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,16*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,173*
€ 4,213*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,33899*
€ 4,41899*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,213*
€ 5,01347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,933*
€ 4,68027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,493*
€ 4,15667
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,173*
€ 3,77587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,74*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 5,01*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,651*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,57*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,33*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,3182*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,1367*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Zubehör
Harting
09620031640
ab € 5,741*
Zubehör
Harting
09620030304
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09620030810
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.