Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14000164
Herst.-Nr.:
     MLB 200/1 V BLACK
EAN/GTIN:
     4250260204380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Laborkabel, Typ=MLB 200/1 V BLACK, Alternative (Alias)=973 647-100, Gesamtlänge=2.13 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 9,20*
1
€ 5,00*
ab € 8,35*
€ 11,95*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 13,21*
1
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 13,62*
1 Tag
27
1
€ 14,99*
ab € 8,83*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930175100
ab € 0,9311*
Zubehör
Hirschmann
930189100
ab € 0,67*
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,99*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,29*
Zubehör
Hirschmann
930147700
ab € 3,35*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.